BM SPA - BMM1560 MULTIRILEVATORE - 1560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Suchtiefe - 0.5 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung - nein
Leitungssortier-Funktion - ja
Zur Suche von Holz - ja
Zur Suche von Metall - ja
Packung
1 ST
EAN
8013629156005
Artikelnummer
BMM1560
Herstellernummer
1560
Hersteller
BMM
Max. Suchtiefe:
0.5 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
nein
Leitungssortier-Funktion:
ja
Zur Suche von Holz:
ja
Zur Suche von Metall:
ja
Zur Suche von Kunststoff:
nein
MULTIRILEVATORE


