Startseite
Nicht mehr in Produktion

BM SPA - BMM072170241 SCARPE BSE FLEX EVOLUTION S1P GREY FG 41 - 072170241

KopierenKopieren
BM SPA - BMM072170241 SCARPE BSE FLEX EVOLUTION S1P GREY FG 41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Textil

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230894805

Artikelnummer

BMM072170241

Herstellernummer

072170241

Hersteller

BMM

Typ:

Schuh

Farbe:

grau

Obermaterial:

Textil

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

41

Scarpe in mesh ad alta traspirazione con inserto antiabrasione nella zona del puntale​. Tomaia: Mesh ad alta traspirazione con lavorazioni PU alta frequenza ed inserto antiabrasione nella zona del puntale. Suola: Poliuretano monodensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico in carbon. Peso: 490 g. Note: • Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g • Non indicate per impieghi gravosi(edilizia, agricoltura, industria pesante)