Startseite

BM SPA - BMM013770884 Martello con testa tonda e penna sferica per calderai e lattonieri, manico in fibra, antiscintilla - 013770884

KopierenKopieren
BM SPA - BMM013770884 Martello con testa tonda e penna sferica per calderai e lattonieri, manico in fibra, antiscintilla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Stiels - GFK

  • Gewicht Kopf - 340 g

  • Länge - 280 mm

  • Ausführung funkenarm - ja

  • Gesamtgewicht - 500 g

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230742809

Artikelnummer

BMM013770884

Herstellernummer

013770884

Hersteller

BMM

Werkstoff des Stiels:

GFK

Gewicht Kopf:

340 g

Länge:

280 mm

Ausführung funkenarm:

ja

Gesamtgewicht:

500 g

Martello con testa tonda e penna sferica per calderai e lattonieri, manico in fibra, antiscintilla