Startseite

BM SPA - BMM013700053 Martelli tipo tedesco per meccanici manico in legno - 013700053

KopierenKopieren
BM SPA - BMM013700053 Martelli tipo tedesco per meccanici manico in legno

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Gewicht Kopf - 300 g

  • Länge - 300 mm

  • Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 23 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230470535

Artikelnummer

BMM013700053

Herstellernummer

013700053

Hersteller

BMM

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Stiels:

Holz

Gewicht Kopf:

300 g

Länge:

300 mm

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

23 mm

Magnetisch:

nein

Antimagnetisch:

nein

Rückschlagfrei:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Gesamtgewicht:

439 g

Martelli tipo tedesco per meccanici manico in legno. UNI 7778 DIN 1041