Startseite

BM SPA - BMM012740718 Giravite per viti senza testa con intaglio - 012740718

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012740718 Giravite per viti senza testa con intaglio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 10 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 1.6 mm

  • Gesamtlänge - 326 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230645919

Artikelnummer

BMM012740718

Herstellernummer

012740718

Hersteller

BMM

Klingenbreite:

10 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

1.6 mm

Gesamtlänge:

326 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

200 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Giravite per viti senza testa con intaglio