BM SPA - BMM012740703 Giravite per viti senza testa con intaglio - 012740703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Isoliert - ja
Packung
3 ST
EAN
8014230645865
Artikelnummer
BMM012740703
Herstellernummer
012740703
Hersteller
BMM
Klingenbreite:
3 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite per viti senza testa con intaglio


