Startseite

BM SPA - BMM000960220 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960220

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960220 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 22 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 216 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 100 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8014230025148

Artikelnummer

BMM000960220

Herstellernummer

000960220

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

22 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

216 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

100 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936