BM SPA - BMM000420834 Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla - 000420834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 34 mm
Schlüsselweite Ringseite - 34 mm
Gekröpft - ja
Länge - 360 mm
Kopfbreite Maulseite - 71.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230831978
Artikelnummer
BMM000420834
Herstellernummer
000420834
Hersteller
BMM
Schlüsselweite Maulseite:
34 mm
Schlüsselweite Ringseite:
34 mm
Gekröpft:
ja
Länge:
360 mm
Kopfbreite Maulseite:
71.5 mm
Kopfbreite Ringseite:
55 mm
Kopfhöhe Ringseite:
21 mm
Kopfhöhe Maulseite:
16 mm
Ausführung funkenarm:
ja
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla