Startseite
Nicht mehr in Produktion

BFT - BFTP930125 00001 ELI 250 N BT 24V - P930125 00001

KopierenKopieren
BFT - BFTP930125 00001 ELI 250 N BT 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

  • Mit Pfostenbeschlag - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908396693

Artikelnummer

BFTP930125 00001

Herstellernummer

P930125 00001

Hersteller

SFY

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3500 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

kit completo per automatizzare un cancello ad ante battenticon motori interrati