Startseite
Nicht mehr in Produktion

BFT - BFTD113748 00002 RADIUS B LTA230 R1 LAMPEG.STAND.4MT BFT - D113748 00002

KopierenKopieren
BFT - BFTD113748 00002 RADIUS B LTA230 R1 LAMPEG.STAND.4MT BFT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

  • Bemessungsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908388490

Artikelnummer

BFTD113748 00002

Herstellernummer

D113748 00002

Hersteller

SFY

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP67

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230V