Startseite
Nicht mehr in Produktion

BFT - BFT2611940 PHOBOS BT KIT A40 - 2611940

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908466792

Artikelnummer

BFT2611940

Herstellernummer

2611940

Hersteller

SFY

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

500 kg

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa magnetico.