Startseite
Nicht mehr in Produktion

BFT - BFT2611928 PHOBOS AC KIT A50 - 2611928

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 5000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908466709

Artikelnummer

BFT2611928

Herstellernummer

2611928

Hersteller

SFY

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

5000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

500 kg

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Kit completo 230 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 5 m di lunghezza.