Startseite

BFT - BFT2611902 OROKIT 230V50HZ 1MITTO4 - 2611902

KopierenKopieren
BFT - BFT2611902 OROKIT 230V50HZ 1MITTO4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 180 kg

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908193315

Artikelnummer

BFT2611902

Herstellernummer

2611902

Hersteller

SFY

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1800 mm

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

180 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Softlauf:

nein

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Kit per ante fino a 1.8 m e 180 kg di peso con operatori oleodinamici irreversibili ad impiego semiintensivo. Tempo di manovra 20 sec. Kit composto da: 2 operatori oleodinamici irreversibili per ante a battente fino a 1.8 m e 180 kg di peso, impiego semi-intensivo . Tempo di manovra 20 sec. (cod. ORO); 1 trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code (cod. MITTO B RCB04 R1); 1 quadro di comando per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli a battente (cod. ALCOR N); 1 selettore a chiave da esterno antivandalismo con struttura in metallo (cod. Q.BO KEY WM AV); 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230V (cod. RADIUS B LTA 230 R1 L); 1 coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. (cod. DESME A.15); 1 cartello di segnalazione (CMS)