BFT - BFT2611900 KIT LUX MB-MITTO4-RADIUS-230V - 2611900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2300 mm
Antriebsprinzip - hydraulisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027908190406
Artikelnummer
BFT2611900
Herstellernummer
2611900
Hersteller
SFY
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2300 mm
Antriebsprinzip:
hydraulisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
300 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Softlauf:
nein
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja



