Startseite

BFT - BFT2611868 DEIMOS AC KIT A800 SL DN - 2611868

KopierenKopieren
BFT - BFT2611868 DEIMOS AC KIT A800 SL DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 800 kg

  • Mit Schlüsseltaster - ja

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Frequenz des Funkempfängers - 433 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908542304

Artikelnummer

BFT2611868

Herstellernummer

2611868

Hersteller

SFY

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

800 kg

Mit Schlüsseltaster:

ja

Versorgungsspannung AC:

230 V

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Motorsteuerung:

ja

kit completo 230V per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg di peso. Velocità anta 9 m/min e finecorsa elettromeccanico.Il kit R925333 00002 DEIMOS AC KIT A800 SL DN comprende:• 1 Deimos AC A800 Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg• 1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code• 1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata• 1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.• 1 Radius B LTA 230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata• 1 Cms Cartello di segnalazione• 1 Shyra AC Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo• 1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale