Startseite

BFT - BFT2611779 KIT MIME AC - 2611779

KopierenKopieren
BFT - BFT2611779 KIT MIME AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908499288

Artikelnummer

BFT2611779

Herstellernummer

2611779

Hersteller

SFY

Kit ricevente composto da: 1 ricevente miniaturizzata bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti (cod. D113824); 1 trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore Bianco Clear Ice (cod. D111947)