Startseite

BFT - BFT2611567 PEGASO BCJA625L11 SEZ IND 230V C UP - 2611567

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Mit Laufschiene - nein

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908405845

Artikelnummer

BFT2611567

Herstellernummer

2611567

Hersteller

SFY

Nennspannung:

230 V

Mit Laufschiene:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 25 m² ed impiego semi-intensivo. Alimentazone 230 V. velocità max 24 rpm. coppia max 70 Nm. sblocco a catena. ip54