Startseite

BFT - BFT2611498 WIND RMB 170B 200-230V50HZ EF BFT - 2611498

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 220 mm

  • Länge - 355 mm

  • Drehmoment - 170 Nm

  • Für Rollläden - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908437464

Artikelnummer

BFT2611498

Herstellernummer

2611498

Hersteller

SFY

Außendurchmesser:

220 mm

Länge:

355 mm

Drehmoment:

170 Nm

Für Rollläden:

ja

Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200mm. Coppia massima 170Nm e potenza assorbita pari a 600W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.