BFT - BFT2604050 ARES VELOCE SMART BT KIT A500 - 2604050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Automatischer Zulauf - ja
Mit Handsender - ja
Max. Tür-/Torgewicht - 500 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8027908565495
Artikelnummer
BFT2604050
Herstellernummer
2604050
Hersteller
SFY
Automatischer Zulauf:
ja
Mit Handsender:
ja
Max. Tür-/Torgewicht:
500 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
24 V
Mit Funkempfänger:
ja
Softlauf:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Motorsteuerung:
ja
Kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 500kg di peso. Velocità massima dell’anta 25m/min. Finecorsa elettromeccanico. Centrale U-Link con display e morsetti standard estraibili. Il kit comprende: 1 Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 500 Kg (ARES VELOCE SMART BT A500); 1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code (Mitto B RCB 04 R1); 1 Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo (Q.Bo Key WM AV); 1 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc (Compacta A20-180); 1 Lampeggiante 24V con antenna integrata (Radius B LTA 24 R1); 1 Cartello di segnalazione (Cms); 1 Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo (Merak); 1 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale (Clonix 64)