Startseite

BFT - BFT2601300 SUB G SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ - 2601300

KopierenKopieren
BFT - BFT2601300 SUB G SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, nur rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908145284

Artikelnummer

BFT2601300

Herstellernummer

2601300

Hersteller

SFY

Ausführung:

1-flügelig, nur rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1800 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Operatore oleodinamico interrato per ante a battente fino a 1.8 m Tempo di manovra 33 sec Operatore Destro.