BFT - BFT2601016 SUB BT 2B OPERATORE OLEODINAMICO 24V - 2601016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8027908376817
Artikelnummer
BFT2601016
Herstellernummer
2601016
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
800 kg
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein