Startseite

BFT - BFT2600875 GIOTTO BT A 30 U 230V50 - 2600875

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrankenbaum

  • Breite der Durchfahrt - 3...3 m

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908492876

Artikelnummer

BFT2600875

Herstellernummer

2600875

Hersteller

SFY

Ausführung:

Schrankenbaum

Breite der Durchfahrt:

3...3 m

Versorgungsspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 4 sec . Reazione all’urto tramite encoder. Colore grigio RAL 7015