Startseite

BFT - BFT2600873 MICHELANGELO BT A 60 U 230V50 - 2600873

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrankenbaum

  • Breite der Durchfahrt - 6...6 m

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908481597

Artikelnummer

BFT2600873

Herstellernummer

2600873

Hersteller

SFY

Ausführung:

Schrankenbaum

Breite der Durchfahrt:

6...6 m

Versorgungsspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 6 sec. Reazione all'urto tramite encoder. Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore grigio RAL 7015