Startseite

BFT - BFT2600863 IGEA 230V PER CANCELLI A BATTENTE - 2600863

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 250 kg

  • Endabschaltung - interne Endschalter

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908171948

Artikelnummer

BFT2600863

Herstellernummer

2600863

Hersteller

SFY

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

250 kg

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

nein

Operatore elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2.5 m di lunghezza.