BFT - BFT2600859 SUB SC OPERAT OLEOD SX 230V50/60HZ - 2600859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg
Endabschaltung - Toranschlag
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027908145925
Artikelnummer
BFT2600859
Herstellernummer
2600859
Hersteller
SFY
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
1800 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
800 kg
Endabschaltung:
Toranschlag
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Softlauf:
nein
Automatischer Zulauf:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein
Mit Schlüsseltaster:
ja


