Startseite

BFT - BFT2600852 DEIMOS ULTRA BT A600 - 2600852

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908427847

Artikelnummer

BFT2600852

Herstellernummer

2600852

Hersteller

SFY

Max. Tür-/Torgewicht:

600 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. ULink e finecorsa magnetico