BFT - BFT2600588 MIME AC - 2600588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Funkhandsender - ja
Montageart - Unterputz
Tast-Betrieb - ja
Schalt-Betrieb - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8027908495952
Artikelnummer
BFT2600588
Herstellernummer
2600588
Hersteller
SFY
Mit Funkhandsender:
ja
Montageart:
Unterputz
Tast-Betrieb:
ja
Schalt-Betrieb:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Im Gehäuse:
ja
Im Röhrensockelgehäuse:
ja
Als Modul/Platine:
ja
Stromversorgung:
230 V AC
Mit Funkcodiergerät:
ja
Mit Funktaster:
nein
Anzahl der Relais:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Funkfrequenz:
433 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Rollingcode-System:
ja
Anzahl der Befehle:
30


