BFT - BFT2600588 MIME AC - 2600588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Comando a impulsi - sì
Con contatto di commutazione - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8027908495952
Codice prodotto
BFT2600588
Cod. produttore
2600588
Produttore
SFY
Con telecomando:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Comando a impulsi:
sì
Con contatto di commutazione:
sì
Colore:
Bianco
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Adatto per pulsante RF (radio frequenza):
sì
Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi:
no
Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:
sì
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
sì
Con custodia:
sì
Con custodia tubolare / cilindrica:
sì
Scheda / Modulo:
sì
Alimentazione:
230 V AC
Rolling-code:
sì
Con pulsante radio:
no
Numero di relè:
2
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza radio:
433 MHz
Modulazione:
FM
Rolling-code:
sì
Numero di comandi:
30