Startseite

BFT - BFT2600414 IGEA BT PER CANCELLI A BATTENTE 24V - 2600414

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 250 kg

  • Endabschaltung - interne Endschalter

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908202291

Artikelnummer

BFT2600414

Herstellernummer

2600414

Hersteller

SFY

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

250 kg

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

nein

Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2.5 m di lunghezza.