BFT - BFT2600414 IGEA BT PER CANCELLI A BATTENTE 24V - 2600414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2500 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 250 kg
Finecorsa - Finecorsa interno
Confezione
1 PZ
EAN
8027908202291
Codice prodotto
BFT2600414
Cod. produttore
2600414
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2500 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
250 kg
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
no



