BFT - BFT2254496 REEL EASY B30 230V W45 - 2254496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 60 mm
Max. Rollladengewicht - 55 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Drehmoment - 30 Nm
Für Rollläden - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908546388
Artikelnummer
BFT2254496
Herstellernummer
2254496
Hersteller
SFY
Außendurchmesser:
60 mm
Max. Rollladengewicht:
55 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Drehmoment:
30 Nm
Für Rollläden:
ja
Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 55 kg. coppia massima 30 nm e potenza assorbita pari a 235 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.