BEURER - BUE68119 MeeresklimagerAt b.50mA2 6L 3St Timer N - 68119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger/-befeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis - 50 m²
Leistung - 24 W
Volumen des Wassertanks - 6 l
Höhe - 340 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125681197
Artikelnummer
BUE68119
Herstellernummer
68119
Hersteller
BUE
Ausführung:
Luftreiniger/-befeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis:
50 m²
Leistung:
24 W
Volumen des Wassertanks:
6 l
Höhe:
340 mm
Farbe:
weiß
Breite:
384 mm
Tiefe:
305 mm
Gewicht:
3.198 kg
Holen Sie sich die Auszeit am Meer in Ihre vier Wände! Weltweit patentierte Erzeugung von naturidentischem Meeresklima - die Meereskur für Ihr Zuhause, Feinste Vernebelung von Meeressalzpartikel in der Raumluft, Verminderung der Verschmutzung und Keimbelastung, LED-Display mit intelligenter Steuerung, 3 Stufen, Geeignet für Räume bis zu 50 m², Nachtmodus mit Geräuschreduzierung und Displayabschaltung, Wassertankgröße: 6 l, Easy-to-clean Design, Komponenten einfach zerlegbar, Wasserstandsanzeige, UVC-Lampen- und Filterwechselanzeige, Abschaltautomatik, Inkl. Netzadapter, 2x Vorfilter, 1x Wasserfilter, 1x 625g Spezial-Meersalz