BEURER - BUE68117 Luftbefeuchter b.20mA2 20W 2L Ultraschal - 68117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis - 20 m²
Leistung - 20 W
Volumen des Wassertanks - 2 l
Höhe - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125681173
Artikelnummer
BUE68117
Herstellernummer
68117
Hersteller
BUE
Ausführung:
Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis:
20 m²
Leistung:
20 W
Volumen des Wassertanks:
2 l
Höhe:
255 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
110 mm
Tiefe:
210 mm
Luftbefeuchter, mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie, mit Nachtmodus: extra leiser Betrieb und Bedientaste ohne störende Beleuchtung, nur 20 Watt, geeignet für Räume bis 20 m², Befeuchtungsleistung bis 200 ml/h, für Aromaöle geeignet (inkl. Aromapads), 2stufige Verneblung, Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhältlich, abnehmbarer Wassertank, 2l, Abschaltautomatik bei leerem Tank, inklusive Reinigungsbürstchen