BEURER - BUE68116 Luftbefeuchter b.48mA2 Ultraschall Dual - 68116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis - 48 m²
Leistung - 280 W
Volumen des Wassertanks - 6 l
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4211125681166
Artikelnummer
BUE68116
Herstellernummer
68116
Hersteller
BUE
Ausführung:
Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis:
48 m²
Leistung:
280 W
Volumen des Wassertanks:
6 l
Farbe:
weiß
Luftbefeuchter, für Räume bis 48 m², Befeuchtungsleistung bis 550 ml/h, Ultraschallvernebler stufenlos, Luftverdampfer zuschaltbar in 3 Stufen, Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhältlich, abnehmbarer 6 Liter Wassertank, sichtbarer Wasserstand im Tank, Abschaltautomatik bei leerem Tank mit Anzeigefunktion, Inklusive beleuchtetem Bedienring, Inklusive 15 Aromapads, Inklusive 15 Anti-Kalkpads gegen allzu schnelles Verkalken, Inklusive Reinigungsbürste, Farbe: Weiß