Startseite

BEURER - BUE66019 Luftreiniger 18-54mA2 3Stufen Timer 3Fil - 66019

KopierenKopieren
BEURER - BUE66019 Luftreiniger 18-54mA2 3Stufen Timer 3Fil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 56

  • Leistung - 55 W

  • Luftumwälzung - 260 m³/h

  • Höhe - 388 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125660192

Artikelnummer

BUE66019

Herstellernummer

66019

Hersteller

BUE

Ausführung:

Luftreiniger

Geeignet für eine Raumfläche bis:

56

Leistung:

55 W

Luftumwälzung:

260 m³/h

Höhe:

388 mm

Farbe:

weiß

Breite:

145 mm

Tiefe:

145 mm

Gewicht:

4.5 kg

Ausführung:Luftreiniger, Leistung:55 W, Geeignet für eine Raumfläche bis:56 m², Farbe:weiß, Luftumwälzung:260 m³/h, Höhe:388 mm, Breite:145 mm, Tiefe:145 mm, Gewicht:4,5 kg