Startseite

BEURER - BUE61612 Bestrahlungslampe 150W 5Neigungsstufen T - 61612

KopierenKopieren
BEURER - BUE61612 Bestrahlungslampe 150W 5Neigungsstufen T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standstrahler

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Max. Heizleistung - 150 W

  • Min. Heizleistung - 150 W

  • Breite - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125616120

Artikelnummer

BUE61612

Herstellernummer

61612

Hersteller

BUE

Ausführung:

Standstrahler

Anzahl der Heizstufen:

3

Max. Heizleistung:

150 W

Min. Heizleistung:

150 W

Breite:

145 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

170 mm

Montage über Wickeltisch:

nein

Ausführung:Standstrahler, Anzahl der Heizstufen:3, Min. Heizleistung:150 W, Max. Heizleistung:150 W, Höhe:260 mm, Breite:145 mm, Tiefe:170 mm