BEURER - BUE60631 Luftbefeuchter b.15mA2 12W 100ml LED Ult - 60631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis - 15 m²
Leistung - 12 W
Volumen des Wassertanks - 0.1 l
Höhe - 215 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125606312
Artikelnummer
BUE60631
Herstellernummer
60631
Hersteller
BUE
Ausführung:
Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis:
15 m²
Leistung:
12 W
Volumen des Wassertanks:
0.1 l
Höhe:
215 mm
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Gewicht:
0.32 kg
Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall- Befeuchtungstechnologie, für wasserlösliche Aromaöle geeignet, mit wechselndem LED-Farblicht, Verneblung mit Licht und ohne Licht möglich, Einsatz auch im Schlafzimmer möglich, 12 W, 24-V-Niederspannung, geeignet für Räume bis ca. 15 m² oder in unmittelbarer Umgebung des Nutzers, Fassungsvermögen Tank: 100 ml, Abschaltautomatik bei leerem Tank, inkl., 24 V-Netzadapter, Netzteil Spannung: Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Ausgang: 24 V DC, Maße: Ø 10x21,5 cm, Gewicht: ca. 320 g (mit Netzadapter)