BEURER - BUE60626 Aroma Diffusor 20mA2 12W 180ml Farbwechs - 60626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für eine Raumfläche bis - 20 m²
Volumen des Wassertanks - 0.18 l
Höhe - 167 mm
Farbe - sonstige
Breite - 129 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125606268
Artikelnummer
BUE60626
Herstellernummer
60626
Hersteller
BUE
Geeignet für eine Raumfläche bis:
20 m²
Volumen des Wassertanks:
0.18 l
Höhe:
167 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
129 mm
Tiefe:
129 mm
Gewicht:
0.508 kg
Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, Mit wechselndem LED-Farblicht, Geeignet für Räume bis 20 m², Timerfunktion: 1, 3, 7 Stunden oder Dauerbetrieb, Aus Porzellan und echtem Bambus, Geräuscharm und energiesparend - nur 12 Watt, Zur Raumbeduftung mit wasserlöslichen Aromaölen geeignet, Zweistufige Verneblung mit und ohne Licht möglich, Tankgröße: 180 ml, Abschaltautomatik bei leerem Tank