BEURER - BUE26002 Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizkissen
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Anschlusswert - 100 W
Mit Thermostat - ja
Grundfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
4211125260026
Artikelnummer
BUE26002
Herstellernummer
26002
Hersteller
BUE
Ausführung:
Heizkissen
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Anschlusswert:
100 W
Mit Thermostat:
ja
Grundfarbe:
blau
Abschaltautomatik:
ja
Spannung:
220...240 V
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Werkstoff des Bezuges:
Baumwolle
Schnellheizung, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Hygienische Kunststoff-Schutzhülle, Flauschfaserbezug, Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C, Öko-Tex 100