Startseite

BERKER - BRK85421200 DIMMER A PULS.UNIV.SINGOLO - 85421200

KopierenKopieren
BERKER - BRK85421200 DIMMER A PULS.UNIV.SINGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - universal

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Unterputz

  • Seriendimmer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334375920

Artikelnummer

BRK85421200

Herstellernummer

85421200

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

universal

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Nebenstelleneingang:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

ja

Werkstoff:

sonstige

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Gerätetiefe:

33.2 mm

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

dimmer a pulsante universale singolo piattaforma elettronica