Startseite

BERKER - BRK75316102 MOD.KNX+ TP 6 OUT 4A AC1 230V - 4M - 75316102

KopierenKopieren
BERKER - BRK75316102 MOD.KNX+ TP 6 OUT 4A AC1 230V - 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334399018

Artikelnummer

BRK75316102

Herstellernummer

75316102

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

800 W

Ausgangsleistung:

800 W

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

6

Max. Schaltstrom:

4 A

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore on-off/veneziane 6 out / 3 out comfort 4 A KNX