BERKER - BRK75314111 MOD.KNX+ TP VENEZ 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M - 75314111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334398943
Artikelnummer
BRK75314111
Herstellernummer
75314111
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funktion Schalten:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20


