BERKER - BRK7341236014 PRESA SCHUKO SERIE Q1/Q3 ARANC. VELLUTO - 7341236014
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - orange
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4011334333180
Artikelnummer
BRK7341236014
Herstellernummer
7341236014
Hersteller
HBO
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
orange
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
2003
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung:
250 V


