Startseite

BERKER - BRK6768813525 PR.+SP.TTO T + COP.A PAR. W1 GRI/GRI CHI - 6768813525

KopierenKopieren
BERKER - BRK6768813525 PR.+SP.TTO T + COP.A PAR. W1 GRI/GRI CHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334390954

Artikelnummer

BRK6768813525

Herstellernummer

6768813525

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

2

Anschlussart:

Steckklemme

Mit Klappdeckel:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

63 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Presa con spinotto di terra e coperchio a parete Serie W.1 gri/gri chiar op