Startseite

BERKER - BRK6019303505 SERIE W.1 GRIGIO/GRIGIO CHIARO OPACO - 6019303505

KopierenKopieren
BERKER - BRK6019303505 SERIE W.1 GRIGIO/GRIGIO CHIARO OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334390114

Artikelnummer

BRK6019303505

Herstellernummer

6019303505

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Gerätetiefe:

56 mm

Gerätebreite:

218 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco