BERKER - BRK510401 PULS LUM CONT.NA + PZO CLE 1930/GLAS NER - 510401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 250 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Fassung - E10
Packung
1 ST
EAN
4011334030812
Artikelnummer
BRK510401
Herstellernummer
510401
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E10
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Verwendung als Taster:
Schließer
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein


