BERKER - BRK50763505 PULS. 1 CONT.SC ILLUMINATO A PAR. W1 GR - 50763505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Rückmeldekontakt - nein
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4011334395263
Artikelnummer
BRK50763505
Herstellernummer
50763505
Hersteller
HBO
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Gerätetiefe:
61.5 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
76 mm


