BERKER - BRK50753515 PULS.DOPP DEV.PARET MORS.INGR.SEP.W1 GRI - 50753515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Serientaster
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart - Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
4011334391173
Artikelnummer
BRK50753515
Herstellernummer
50753515
Hersteller
HBO
Ausführung:
Serientaster
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Gerätetiefe:
76 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
62 mm
Gerätehöhe:
76 mm


