Startseite

BERKER - BRK47843515 P.SCHUKO DOPPIA ORIZ. + COP. W1 GR/GR.CH - 47843515

KopierenKopieren
BERKER - BRK47843515 P.SCHUKO DOPPIA ORIZ. + COP. W1 GR/GR.CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4011334404279

Artikelnummer

BRK47843515

Herstellernummer

47843515

Hersteller

HBO

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Steckklemme

Mit Klappdeckel:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

147 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

65 mm

Presa SCHUKO doppia orizz. + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op