Startseite

BERKER - BRK32723515 COMM.CHIAVE INGR.SEPAR.W1 GRI/GRIG OP - 32723515

KopierenKopieren
BERKER - BRK32723515 COMM.CHIAVE INGR.SEPAR.W1 GRI/GRIG OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Montageart - Aufputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Schalter 1-polig

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334391456

Artikelnummer

BRK32723515

Herstellernummer

32723515

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Schlüssel

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Montageart:

Aufputz

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Schalter 1-polig

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

240 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

0

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Comm. a chiave x ven. simb. da muro mors.ingr.separ. Serie W.1 gri/grig chiar op